RE505K 屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付) ハタヤリミテッド 39469963

RE505K 屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付) ハタヤリミテッド 39469963
RE505K 屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付) ハタヤリミテッド 39469963

屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード39469963品番RE505K
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

反射板に水が溜まらない360度排水構造です。ワンタッチで取り外しできるガードネットです。指にピッタリフィットする防水プラグです。ひたすら実用性に徹した作業灯です。

用途
建設・建築。土木工事。屋外作業。DIY。
明るさ(Lm)6300消費電力(W)500電球の種類レフ球芯数2コード長さ(m)5.0使用場所屋外用トラスコ品番370-4181質量(kg)1.95電源(V)100電線仕様-種別VCT0.75mm2電源タイプ電源コード式
注意
※品番末尾にKが付くとアース付になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする