ハタヤリミテッド
スーパーサンデーリール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
39470715
品番
GV30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルで使いやすいコードリールです。
用途
土木工事。大工。塗装業。電気工事。DIY。
コンセント個数
4
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
定格電流(A)
5
電線長さ(m)
30
トラスコ品番
370-3363
電線太さ(mm
2
)
2.0
コンセント仕様
2P 15A 125V
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39470715
GV30
39470724
SGV-30
スーパーサンデーリール
ハタヤリミテッド
1台
¥
22,980
税込
¥
25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です