曜日別特売
PSW10E 防雨ポッキン延長コード 日動工業 39471336

PSW10E 防雨ポッキン延長コード 日動工業 39471336
PSW10E 防雨ポッキン延長コード 日動工業 39471336
PSW10E 防雨ポッキン延長コード 日動工業 39471336
PSW10E 防雨ポッキン延長コード 日動工業 39471336
PSW10E 防雨ポッキン延長コード 日動工業 39471336
PSW10E 防雨ポッキン延長コード 日動工業 39471336
PSW10E 防雨ポッキン延長コード 日動工業 39471336
PSW10E 防雨ポッキン延長コード 日動工業 39471336

防雨ポッキン延長コード

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
電線長さ(m)10
内容量1本注文コード39471336品番PSW10E
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥9,889
販売価格(税別)
8,990

ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)防雨キャップ付なので屋外で使用することができます。

用途軽作業に。電線長さ(m)10コンセント形状接地2P 15A 125V特性防雨ブラック電線仕様-種別SVCT使用場所屋外トラスコ品番368-6612質量(kg)1.8コンセント個数1電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数3プラグ形状ポッキンプラグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39471336
2020-03-12
用途: 建物外部作業時、使用(雨天時)
有限会社和歌山住宅サービス

コード内部の線が太いので電圧が安定するように思う。

1が参考にしています
対象商品 : 39471451
2019-08-02
用途: 屋外のイベント用配線
株式会社岐阜髙島屋卸売・小売業

悪天候・悪環境の状況下において、当該製品は非常に強固に出来ており、最高のお買い物が出来たと思っています。

2が参考にしています
対象商品 : 39471451
2019-06-18
用途: 鉄骨のボルト締めつけ
建設業・工事業

断線の可能性が少なそうで良かったです。
特にプラグがしっかりしていて最高ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 39471451
2018-10-16
用途: 屋外測定装置の電源確保
製造業

ポッキン仕様なため、どんなコンセントにもフィットすることと、防滴仕様なので屋外の電源確保に非常に便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 39471476
2014-05-31
用途: 工事現場
株式会社クボタ建設業・工事業

・5m、10m単位でなく1m単位であると使用しやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする