BOSCH(ボッシュ)
セーバーソーブレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
39471661
品番
S1125VF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,900
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
360-8859
適合機種
ボッシュ、マキタ、日立、リョービ、アサダ、MCC
厚さ(mm)
1.3
全長(mm)
225
山数
10~14
有効刃長(mm)
205
切断能力(mm)ステンレス
10~175
切断能力(mm)軟鋼
2.0~10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39471661
S1125VF
37568395
S1125VF
セーバーソーブレード金属用
BOSCH(ボッシュ)
1箱(5本)
¥
3,998
税込
¥4,398
注文コードが変更になりました