モトユキ
グローバルソー 鉄筋用チップソー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット(5枚)
1セット(5枚)
1枚
外径(mm)
100
100
110
122
135
180
穴径
25
25
15(フランジ付き)
スプライン
22.23
24
20
刃厚(mm)
1.4
1.4
1.5
1.6
2
1.8
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
39471966
品番
FD-100
参考基準価格(税別)
¥45,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
●独自の刃形で台金破損を防止
●鉄筋切断に最適な歯数と刃厚でシャープに切断
用途
鉄筋
仕様
サーメットチップ、切込制限ガード
外径(mm)
100
刃厚(mm)
1.4
本体厚さ(mm)
1.2
穴径
25
歯数
22
切断可能径(Φmm)
D19以下
ピンホール個数
3
ピンホール径(Φmm)
3.7
P.C.D(mm)
36
適合機種
専用機(ダイヤ SDF-19・SDF-19BO)、集じん・防じんマルノコ(付属リング使用)
適合材
鉄