曜日別特売
DT-105PP ダイヤホイール トルネード BOSCH(ボッシュ) 39472474

ダイヤホイール トルネード

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)108
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)2.2
内容量1枚注文コード39472474品番DT-105PP
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

切れ味・耐久性ともにトップクラスです。硬質コンクリート、石材など硬い材料の切断に最適です。

用途硬質コンクリート、硬質窯業系サイディング、石材などの切断に。外径(Φmm)108刃厚(mm)2.2穴径(Φmm)20トラスコ品番378-4827最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500チップ幅(mm)9付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種硬質コンクリート、硬質窯業系サイディング、石材など外径×刃厚×穴径(mm)108×2.2×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39472492
2013-05-10
用途: コンクリ-ト二次製品の加工、コンクリ-トの筋付け、斫り

値段相応に非常に良く切れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする