※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BOSCH(ボッシュ)
ダイヤホイール トルネード
(1件のレビュー)
取扱い終了
外径(Φmm)
183
108
127
152
穴径(Φmm)
25.4
20
22
25.4
刃厚(mm)
2.5
2.2
2.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39472535
品番
DT-180PP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,900
切れ味・耐久性ともにトップクラスです。硬質コンクリート、石材など硬い材料の切断に最適です。
用途
硬質コンクリート、硬質窯業系サイディング、石材などの切断に。
外径(Φmm)
183
刃厚(mm)
2.5
穴径(Φmm)
25.4
トラスコ品番
378-4851
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8700
チップ幅(mm)
9
付属リング穴径(Φmm)
25,22,20
適合被削材種
硬質コンクリート、硬質窯業系サイディング、石材など
外径×刃厚×穴径(mm)
183×2.5×25.4