MGPM32-250-HL-M9BL MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPM32-250) SMC 39472798

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPM32-250)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
注文コード
39472798
品番
MGPM32-250-HL-M9BL
参考基準価格(税別)¥65,510販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
250
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする