AX14 ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39472824

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AX14 ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39472824
AX14 ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39472824
AX14 ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39472824

ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
外径(Φmm)370
穴径(Φmm)27
内容量1枚注文コード39472824品番AX14
参考基準価格(税別)¥51,160販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッターなどに取り付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。アスファルトの切断をメインにした専用刃です。

用途
アスファルトの切断に。
外径(Φmm)370刃厚(mm)3.0穴径(Φmm)27仕様湿式トラスコ品番372-0187質量(kg)2.48最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具湿式コンクリートカッター適合材アスファルトチップ幅(mm)7付属リング穴径(Φmm)-チップ数(超硬)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする