AC1027 ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39473235

※使用例

AC1027 ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39473235
AC1027 ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39473235
AC1027 ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39473235

ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード39473235品番AC1027
参考基準価格(税別)¥31,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッターなどに取り付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。

用途
アスファルト・コンクリート道路・ブロック・レンガ・その他各種建築構造物の切断に。
外径(Φmm)256刃厚(mm)2.5穴径(Φmm)27仕様湿式トラスコ品番123-9961質量(kg)1.1最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000適合材アスファルト・コンクリート道路・ブロック・レンガ・その他各種建築構造物チップ幅(mm)6付属リング穴径(Φmm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする