曜日別特売
EY125 電着ダイヤモンドホイール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39473287

EY125 電着ダイヤモンドホイール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39473287
EY125 電着ダイヤモンドホイール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39473287
EY125 電着ダイヤモンドホイール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39473287
EY125 電着ダイヤモンドホイール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39473287

電着ダイヤモンドホイール

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)125
刃厚(mm)1.3
内容量1枚注文コード39473287品番EY125
参考基準価格(税別)¥15,150販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

独自の電着法により、ダイヤモンド砥粒をすき間なく電着させるため、なめらかな切れ味が持続します。切削抵抗の少ない極薄タイプのため、作業性が大幅アップしています。さらに粉じんも少なく環境度もアップしています。放熱の良い多分割セグメントのため、連続した切断作業も可能です。窯業サイティング専用ですが、大理石、スレート、樹脂材料も切断可能です。

用途窯業サイディング・大理石・スレート・FRP・CFRP・ポリエステル樹脂・エポキシ樹脂・硬質塩ビなどの樹脂素材の切断に。外径(Φmm)125刃厚(mm)1.3穴径(Φmm)20仕様乾式トラスコ品番372-1248質量(g)110最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200使用工具ディスクグラインダーチップ幅(mm)-付属リング穴径(Φmm)19適合被削材種各種樹脂素材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39473305
2020-10-08
用途: FRP解体作業

抜群に切れます。値段は高いですがその価値はあります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする