曜日別特売
PRO27C10023-30 切断砥石プロ27カット 日本レヂボン 39473454

切断砥石プロ27カット

(3件のレビュー)
内容量1箱(10枚)
内容量1箱(10枚)注文コード39473454品番PRO27C10023-30
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

隅部の切断に適したオフセット形状の両面補強切断砥石です。

用途一般鋼・ステンレス鋼の切断作業。仕様両面補強トラスコ品番377-4201粒度30厚さ(mm)2.3砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P使用工具ディスクグラインダー、砥石用切断機外径(Φmm)100刃厚(mm)2.3主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼
注意
※必ず切断砥石用安全カバー装着をしてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65873088
2021-12-12
用途: 切削加工時
医療・福祉・介護関連業

前回同様 まんぞくしている。 次回もよろしくお願いします。

対象商品 : 65873088
2018-06-13
用途: パイプ切断

消耗が早いです、が 価格からすれば納得と言うところかもしれません

対象商品 : 39473454
2013-12-02
用途: 鉄鋼材の加工

様々なメーカーの様々なものを使いましたが、結局これに戻りました。私の中ではベストです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする