SVTS1003-36 スーパーバイオタッチ SVT-S(ソフトタイプ) 日本レヂボン 39473725

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーバイオタッチ SVT-S(ソフトタイプ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
粒度36
厚さ(mm)3
内容量1箱(20枚)注文コード39473725品番SVTS1003-36
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

あらゆる金属に優れた研削力を発揮します。鋭い切れ味は、研削焼けを最小限に抑制します。もらいサビしにくいアイアンフリー設計です。低振動・低騒音が生み出す優しいソフトな使用感です。

用途
一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。研削研磨。
厚さ(mm)3粒度36トラスコ品番375-4588質量(g)53穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700使用工具電気式ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100適合材一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼
注意
※付属の専用のパッドをご使用ください。グラインダーの砥石カバー装着は厳守してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39473673
2014-08-14
用途: SUSの切削、研磨
有限会社林装飾工芸

硬くなく適度にフィットしていい感じの使い良さです。 ヘタリも従来の物より使い勝手がよいので今後継続して使ってみようと思います。今回は#100ですが、違う番手を試してみたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする