ECO18036 エコ砥石 F-1 高速電機(富士製砥) 39474163

エコ砥石 F-1

(5件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(25枚)
外径(Φmm)180
粒度36
穴径(Φmm)22
内容量1セット(25枚)注文コード39474163品番ECO18036
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
粒度36穴径(Φmm)22砥材A/WA外径(Φmm)180トラスコ品番356-8407厚さ(mm)7最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600硬度-最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼材・鋳物RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32795621
2019-02-19
用途: 金属研磨加工
建設業・工事業

金属(鉄)の研磨加工に使用しました。良く研磨できます。長時間は使用していませんが、研磨状態は満足しています。

対象商品 : 11127767
2018-12-12
用途: 機械加工後のバリ取り

SUS材加工後の面取りにこの砥石が切れも耐久性もあり相性よいとの現場の感想でした。

対象商品 : 32795612
2017-08-10
用途: 研磨
建設業・工事業

ホームセンターで売られている物より全然長持ちします。いつもまとめ買いさせて頂いてます。

対象商品 : 32795621
2017-07-02
用途: 機械メンテナンス
農・林・水産業

笹刃の修正に使用。7mm厚の砥石は店頭で扱っているところか殆どなく、助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 32795621
2017-05-11
用途: 機械加工後のバリ取り

外周付近の厚みが有る分周速が早い状態でのもちが良いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする