曜日別特売
FSFWH15010150 スリット研磨輪ハンドタイプ イチグチ 39475581

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリット研磨輪ハンドタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
粒度150
トラスコ品番364-0469
内容量1本注文コード39475581品番FSFWH15010150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000

巻き込んだペーパーがワークに柔軟に対応します。簡単にバリを除去することができます。

用途パンチプレス、レーザー加工後の微細バリ取りに。板金、木工ワークの傷消しに。外径×内径(Φmm)150×10粒度150トラスコ品番364-0469枚数(積層)10P最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。保護メガネをご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする