※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチグチ
スリット研磨輪ハンドタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
粒度
240
150
180
240
トラスコ品番
364-0485
364-0434
364-0442
364-0451
364-0477
364-0485
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39475606
品番
FSFWH15010240
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
巻き込んだペーパーがワークに柔軟に対応します。簡単にバリを除去することができます。
用途
パンチプレス、レーザー加工後の微細バリ取りに。板金、木工ワークの傷消しに。
外径×内径(Φmm)
150×10
ねじ径(mm)
10
ねじピッチ
1.5
粒度
240
トラスコ品番
364-0485
枚数
(積層)10P
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
外径(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。保護メガネをご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります