ヤナセ(柳瀬)
ユニロンインサイドホイール 外径50mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
粒度
120
120
240
320
600
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39475624
品番
NSF5030S7
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ナイロン不織布をワーク形状に馴染みやすいように加工していますので、パイプ内径に沿って研磨できます。
用途
パイプ内面のホーニング加工に。パンチングなどの平面バリ取り作業に。
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
50
幅(mm)
30
軸長(mm)
35
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
粒度
120
トラスコ品番
382-4781
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります