NSF5030S13 ユニロンインサイドホイール 外径50mm ヤナセ(柳瀬) 39475651

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニロンインサイドホイール 外径50mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
粒度600
内容量1セット(10個)注文コード39475651品番NSF5030S13
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ナイロン不織布をワーク形状に馴染みやすいように加工していますので、パイプ内径に沿って研磨できます。

用途パイプ内面のホーニング加工に。パンチングなどの平面バリ取り作業に。軸径(Φmm)6外径(Φmm)50幅(mm)30軸長(mm)35最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000粒度600トラスコ品番382-4772RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする