曜日別特売
- 大型土のうスタンド 土のうポン トップエンジニアリング 39475749

 

- 大型土のうスタンド 土のうポン トップエンジニアリング 39475749
- 大型土のうスタンド 土のうポン トップエンジニアリング 39475749
- 大型土のうスタンド 土のうポン トップエンジニアリング 39475749
- 大型土のうスタンド 土のうポン トップエンジニアリング 39475749
- 大型土のうスタンド 土のうポン トップエンジニアリング 39475749

大型土のうスタンド 土のうポン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード39475749品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

現場の声からできた5倍速ノンストレス・スタンド。
大型土のうを現場で製作する際、治具をショベルバケットに吊るすことなく地上に設置したままフレコンバックをセッティングするため、安全性が高くスピーディーに大型土のうが製作できる。
投入口がフレコンバックのサイズに合わせた大口径のΦ1100で、大型土のうの出来形が均一でキレイな仕上がり。
フレコンバックのサイズは市販品(Φ1100×H1100)程度の全メーカーに適用可能。
組立がカンタンしかもコンパクトに収納できる。バンの荷室に積載可能。
2名作業(機械オペレーター含む)で、約2分に1個(袋)(この場合、土のうポン2つ使用)、1時間に32個製作が可能。(試験結果より)
商標登録:第5847622号/意匠登録:第1559361号
【NETIS登録商品】国交省新技術提供システムNETIS登録済み。(登録番号KK-240017-A)

用途
災害復旧工事、河川工事、あらゆる仮設工事など
付属品ピンチ(3個)材質D19異形鉄筋質量(kg)16径(mm)1100
注意
※フレコンバッグは付属しておりません。
※環境保護の観点から緩衝材等はリサイクル・リユース品を使用しております。ご了承ください。
※運搬や製作の過程にて使用に支障のない小傷がついてしまう場合があります。ご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,500/税込7,150
北海道地方数量1につき11,000/税込12,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする