TRUSCO
超硬バー Aシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
3
2.5
3
形状
円錐型90°
円筒(シングルカット)
先丸円筒(シングルカット)
砲弾(シングルカット)
トンガリ(シングルカット)
テーパー(シングルカット)
タマゴ(シングルカット)
球(シングルカット)
円錐型90°
円錐型90°(シングルカット)
楕円(ダブルカット)
逆テーパー(ダブルカット)
逆テーパー(シングルカット)
刃長(mm)
1.5
11
14
13
6
16
5.6
12.7
2.5
1.5
4
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39476211
品番
TB49A030
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。
用途
金型の修正、バリ取り、面取り。
シャンク径(Φmm)
3
刃長(mm)
1.5
刃径(Φmm)
3
タイプ
オール超硬
形状
円錐型90°
トラスコ品番
384-0425
材質
超硬
質量(g)
7
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
40000
軸長(mm)
36.5
カット名称
ダブルカット
注意
※使用に際しては保護メガネ、防塵マスクをご使用ください。最高使用回転数は推奨値です。