曜日別特売
TB1A024S 超硬バー Aシリーズ TRUSCO 39476245

 

TB1A024S 超硬バー Aシリーズ TRUSCO 39476245
TB1A024S 超硬バー Aシリーズ TRUSCO 39476245
TB1A024S 超硬バー Aシリーズ TRUSCO 39476245
TB1A024S 超硬バー Aシリーズ TRUSCO 39476245

超硬バー Aシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)2.5
形状円筒(シングルカット)
刃長(mm)11
内容量1本注文コード39476245品番TB1A024S
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。

用途金型の修正、バリ取り、面取り。シャンク径(Φmm)3刃長(mm)11刃径(Φmm)2.5タイプオール超硬形状円筒(シングルカット)トラスコ品番384-0239材質超硬質量(g)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])45000軸長(mm)27刃角(°)-
注意
※使用に際しては保護メガネ、防塵マスクをご使用ください。最高使用回転数は推奨値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする