※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
超硬バー Bシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
形状
先丸円筒(シングルカット)
円筒(シングルカット)
先丸円筒(シングルカット)
砲弾(シングルカット)
トンガリ(シングルカット)
テーパー(シングルカット)
球(シングルカット)
刃長(mm)
13
13
5.6
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39476385
品番
TB2B064S
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。
モノタロウではこんなお得な商品も!
超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥
1,498
¥
1,648
税込
用途
金型の修正、バリ取り、面取り。
軸径×軸長(mm)
3×38
刃長(mm)
13
刃径(Φmm)
6.4
タイプ
ロー付
形状
先丸円筒(シングルカット)
トラスコ品番
384-0328
材質
超硬
質量(g)
9
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
26000
刃角(°)
-
注意
※使用に際しては保護メガネ、防塵マスクをご使用ください。最高使用回転数は推奨値です。