曜日別特売
TA7C060 超硬バー アルミカットシリーズ TRUSCO 39476902

 

TA7C060 超硬バー アルミカットシリーズ TRUSCO 39476902
TA7C060 超硬バー アルミカットシリーズ TRUSCO 39476902
TA7C060 超硬バー アルミカットシリーズ TRUSCO 39476902

超硬バー アルミカットシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
軸径×軸長(mm)6×31.8
刃径(mm)6
形状テーパー(アルミカット)
刃長(mm)19
内容量1本注文コード39476902品番TA7C060
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。アルミカットの刃形状により軽金属や非鉄金属の加工でも目づまりを起こしにくく、スムーズに加工ができます。

用途アルミダイキャストなどのバリ取り、面取り。刃径(mm)6軸径×軸長(mm)6×31.8材質超硬刃長(mm)19トラスコ品番384-0921形状テーパー(アルミカット)質量(g)21タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000適合材アルミダイキャストなど刃角(°)14
注意
※使用に際しては保護メガネ、防塵マスクをご使用ください。最高使用回転数は推奨値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39476814
2019-10-02
用途: 加工

アルミ製品の仕上げ加工に使っています。焼き入れしてあるものもよく削れます。

対象商品 : 39476841
2014-09-05
用途: ネジ穴を広げる
スパーク自動車・二輪車・自転車関連業

良く削れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする