曜日別特売
GH-SDC-UA256G SDHC/SDXCメモリーカード UHS-I クラス10 グリーンハウス 39477027

SDHC/SDXCメモリーカード UHS-I クラス10

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1枚注文コード39477027品番GH-SDC-UA256G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高速SDバスインターフェース「UHS-I」に対応したSDXC/SDHCカード

付属品INDEXシール、ハードケース、3年間保証書質量(g)約2.0規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10使用温度(℃)0~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと)保証期間3年間転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大80、「書き込み時」最大20(UHS-I モード時)RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)256SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
注意
※本カードは、著作権保護機能(CPRM)に対応しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする