曜日別特売
T3553BC CBNバー (シャンク3mm) TRUSCO 39477112

T3553BC CBNバー (シャンク3mm) TRUSCO 39477112
T3553BC CBNバー (シャンク3mm) TRUSCO 39477112
T3553BC CBNバー (シャンク3mm) TRUSCO 39477112
T3553BC CBNバー (シャンク3mm) TRUSCO 39477112

CBNバー (シャンク3mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本刃径(mm)4粒度#100注文コード39477112品番T3553BC
参考基準価格(税別)¥2,760販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

鉄系金属の加工に最適です。微小破砕(自生作用)を有するため、安定した加工面が得られます。耐熱性は約1400℃でダイヤモンドより優れます。

用途凹部研磨・内径研磨・面取り・バリ取り。粒度#100軸径(Φmm)3全長(mm)45トラスコ品番374-8146質量(g)2.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000適合被削材種炭素鋼・ハイス鋼・ダイス鋼・軸受鋼・工具鋼など刃径×刃長×全長(mm)刃径×全長:4.0×45.0刃径(mm)4
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。破損防止の為、強く押し付けず、ソフトタッチでご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする