TBY-S130S ボードヤスリ タジマツール(TJMデザイン) 39477383

ボードヤスリ

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
目の粗さ細目
内容量1個注文コード39477383品番TBY-S130S
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

目づまりなく連続切削できる新開発テトラブレードを搭載しています。双方向刃により「押す・引く」の両方向で研磨が可能で一般的な鬼目ヤスリに比べ作業性が約3割アップします。ステンレスフィン付です。

用途
石こうボード、ケイカル板の側面切削加工用。
長さ(mm)148幅(mm)37厚さ(mm)20目の粗さ細目トラスコ品番377-2985適合材石こうボード、ケイカル板
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39477392
2018-03-11
用途: 大工仕事時
建設業・工事業

ボードをする時、落ち過ぎるほど落ち軽くて釘袋にも入ってかさばらない、すごくいい!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする