曜日別特売
TBR-100 研磨布ロールペーパー(36.5M巻) TRUSCO 39477426

 

TBR-100 研磨布ロールペーパー(36.5M巻) TRUSCO 39477426
TBR-100 研磨布ロールペーパー(36.5M巻) TRUSCO 39477426
TBR-100 研磨布ロールペーパー(36.5M巻) TRUSCO 39477426

研磨布ロールペーパー(36.5M巻)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度100
幅(mm)25
内容量1巻注文コード39477426品番TBR-100
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使えるロール状のグルー研磨布です。狭い隙間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。

用途
金属製品・部品、鋼材などのサビ取り、バリ取り、ビード取りなどに。
粒度100長さ(m)36.5幅(mm)25トラスコ品番381-7881質量(kg)0.70砥材アルミナ質研削材(A)適合材金属、鋼材
注意
※水をつけての使用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39477523
2022-02-15
用途: 製品の仕上げ

この幅がちょうど使いやすい。
半分に裂いて、使うにも、そのまま使うにも、
ちょうど良い幅です。
耐久性がやや悪い気がしますが、
おおよそ満足です。

対象商品 : 39477514
2021-04-09
用途: 金属磨き

長さも十分あり使いやすい。金属を磨く際重宝しています。

対象商品 : 39477636
2019-09-17
用途: 機械部品の手入れ作業
建設業・工事業

いつも使用しています。
使う大きさで切れるので無駄になりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする