曜日別特売
NTS800 ニュートラベロンシート 金井重要工業 39477961

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニュートラベロンシート

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
仕上がり相当番手800
内容量1セット(20枚)注文コード39477961品番NTS800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

不織布構造のため、ワークへの追従性がよく、目づまりしにくいです。耐水性、耐油性が良好です。深い傷が入りません。ヘアラインからサビ取りまで幅広い用途にお使いいただけます。

仕上がり相当番手800長さ(mm)230幅(mm)150トラスコ品番364-0809濃灰質量(g)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39477943
2020-01-10
用途: 錆取り

鋳物の錆取りに使用しました。
今まで試した中で一番効果がありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする