15025 工業用ブラシ コルフィルEマスター オズボーン 39478275

工業用ブラシ コルフィルEマスター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)100
厚さ(mm)13
毛丈(mm)20
粒度80
内容量1個注文コード39478275品番15025
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウィット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。

用途バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなど。外径(Φmm)100穴径(inch)5/8厚さ(mm)13毛丈(mm)20粒度80トラスコ品番383-3216質量(g)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(inch)5/8適合アダプタF
注意
※作業時は防護メガネ、防塵マスクをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする