※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オズボーン
工業用ブラシ コルフィルEマスター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
200
100
200
250
150
厚さ(mm)
18
13
18
17
毛丈(mm)
35
20
35
32
粒度
120
80
120
180
320
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39478327
品番
15051
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウィット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。
用途
バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなど。
外径(Φmm)
200
穴径(inch)
2
厚さ(mm)
18
毛丈(mm)
35
粒度
120
トラスコ品番
383-3267
質量(kg)
1
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
ねじ径(inch)
2
適合アダプタ
4M
注意
※作業時は防護メガネ、防塵マスクをご使用ください。