613142 工業用精密ブラシ オズボーン 39478433

工業用精密ブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)75
材質ハイカーボンスチール(ワイヤー部)
線径(Φmm)0.2
内容量1個注文コード39478433品番613142
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。

用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。毛材ハイカーボンスチール外径(Φmm)75線径(Φmm)0.2トラスコ品番382-6686材質ハイカーボンスチール(ワイヤー部)質量(g)260ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000ねじ径(M×P)10×1.5
注意
※作業時は必ず安全帽・安全メガネ等の保護具をご着用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする