※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オズボーン
工業用精密ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
外径(Φmm)
75
65
75
材質
ハイカーボンスチール(ワイヤー部)
ハイカーボンスチール(ワイヤー部)
ステンレス
線径(Φmm)
0.3
0.5
0.2
0.3
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39478442
品番
613162
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。
用途
バリ取り、表面処理、サビ落とし、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。
毛材
ハイカーボンスチール
外径(Φmm)
75
線径(Φmm)
0.3
トラスコ品番
382-6694
材質
ハイカーボンスチール(ワイヤー部)
質量(g)
285
ねじピッチ
1.5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
ねじ径(M×P)
10×1.5
注意
※作業時は必ず安全帽・安全メガネ等の保護具をご着用ください。