※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オズボーン
工業用ブラシ コルフィルEリングロック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
50
38
50
63
毛丈(mm)
11
6
11
17
金具径(mm)
27
23
27
粒度
320
120
180
320
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39478582
品番
11451
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウィット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。
用途
バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなど。
粒度
320
外径(Φmm)
50
軸径(Φmm)
6
軸長(mm)
30
毛丈(mm)
11
金具径(mm)
27
金具幅(mm)
7
先端幅(mm)
10
トラスコ品番
335-1459
質量(g)
40
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
シャンク径(Φmm)
6
線径(mm)
-
注意
※作業時は防護メガネ、防塵マスクをご使用ください。