11454 工業用ブラシ コルフィルEリングロック オズボーン 39478607

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

工業用ブラシ コルフィルEリングロック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
外径(Φmm)63
毛丈(mm)17
金具径(mm)27
粒度180
内容量1個注文コード39478607品番11454
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウィット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。

用途バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなど。粒度180外径(Φmm)63軸径(Φmm)6軸長(mm)30毛丈(mm)17金具径(mm)27金具幅(mm)7先端幅(mm)13トラスコ品番335-1475質量(g)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000シャンク径(Φmm)6線径(mm)-
注意
※作業時は防護メガネ、防塵マスクをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする