曜日別特売
26185 工業用ブラシ ディスクセンター オズボーン 39478661

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

工業用ブラシ ディスクセンター

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)250
厚さ(mm)18
毛丈(mm)43
内容量1個注文コード39478661品番26185
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノットタイプ(ワイヤを捩じり束にした)の強力切削用ホイールブラシです。

用途バリ取り、溶接面の仕上げ、スケール除去、鋳バリの除去。外径(Φmm)250穴径(inch)2厚さ(mm)18毛丈(mm)43線径(mm)0.50トラスコ品番383-3399質量(kg)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500ねじ径(inch)2適合アダプタ4M
注意
※作業時は防護メガネ、防塵マスクをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39478661
2014-12-03
用途: 溶接後の処理、錆落とし

価格ほど耐久性があるかが疑問。
確かに日本製よりは良いが、オズボーンより、ワイラーパワーブラシの方が少し持つ感じがした。
どちらも高いので長持ちはする。ワイヤーの飛散も少ない。

対象商品 : 39478625
2014-07-12
用途: 自動車の錆、塗装落とし

今まで使用した回転ブラシの中では最強です。錆びた薄板に使用すると簡単に穴が開くほどの威力です。鉄板の厚いフレーム部分の錆、塗装落としには持って来いです。強度もかなりあります。

対象商品 : 39478661
2014-07-01
用途: 高級品

外国製は品質がよい
日本製のものはワイヤーがしょぼい
価格ほど耐久性がいいかは不明

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする