※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オズボーン
工業用ブラシ ラフタフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外径(Φmm)
23
23
30
20
トラスコ品番
335-2242
335-2242
383-3453
383-3461
335-2251
335-2269
383-3470
383-3437
335-2218
335-2226
383-3445
335-2234
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39478704
品番
30311
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノットタイプ(ワイヤを捩じり束にした)の強力切削用軸付ブラシです。
用途
円筒状の穴や内面のバリ取り、塗装除去、表面処理。
毛丈(mm)
29
外径(Φmm)
23
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
335-2242
質量(g)
75
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
17
線径(mm)
ワイヤ0.35
注意
※作業時は防護メガネ、防塵マスクをご使用ください。