曜日別特売
30316 工業用ブラシ ラフタフ オズボーン 39478731

30316 工業用ブラシ ラフタフ オズボーン 39478731
30316 工業用ブラシ ラフタフ オズボーン 39478731

工業用ブラシ ラフタフ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)30
トラスコ品番335-2251
内容量1個注文コード39478731品番30316
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノットタイプ(ワイヤを捩じり束にした)の強力切削用軸付ブラシです。

用途円筒状の穴や内面のバリ取り、塗装除去、表面処理。毛丈(mm)29外径(Φmm)30軸径(Φmm)6トラスコ品番335-2251質量(g)120最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)15線径(mm)ワイヤ0.26
注意
※作業時は防護メガネ、防塵マスクをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする