曜日別特売
11361 工業用ブラシ リングロック オズボーン 39478887

工業用ブラシ リングロック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)76
毛丈(mm)23
金具径(mm)28
線径(mm)0.15
内容量1個注文コード39478887品番11361
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。クリンプト(波線)ワイヤを使用した軸付ブラシです。

用途バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。外径(Φmm)76軸径(Φmm)6軸長(mm)30毛丈(mm)23線径(mm)0.15金具径(mm)28金具幅(mm)14トラスコ品番383-3194質量(g)150最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000シャンク径(Φmm)6材質(軸)スチール毛材ワイヤ鋼線先端幅(mm)18
注意
※作業時は防護メガネ、防塵マスクをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする