曜日別特売
H-19 ピストンリングコンプレッサー 日平機器 39479097

ピストンリングコンプレッサー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個トラスコ品番381-9868注文コード39479097品番H-19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ピストンリングを圧縮した状態でシリンダー内に挿入できます。

能力50~125mm質量(g)250トラスコ品番381-9868
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39479097
2022-02-22
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社 コクサイオート

特にありませんが 価格が一番やすいのが良いです。!!

対象商品 : 39479097
2018-02-23
用途: 農機エンジンのオ-バ-ホ-ル
農・林・水産業

丈夫で使いやすい、構造もシンプルで長く使用していきたいと思います。

対象商品 : 39479097
2015-11-27
用途: エンジン組立作業

hpの写真を見て買ったのですが、写真と違いmonotaroブランドのMHC-57125(\1,080)と外観が同じものが入っていました。しかし、本体に刻印されている品番はあっています。
実は、monotaro MHC-57125と同じものを現在使用しているのですが、ピストンリングを上手く入れるのが難しく使いづらいので買いなおした経緯があります。写真を見て違うタイプと思い購入したのですが、写真と現品が違うというのは困ったものです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ございませんでした。画像については手配出来次第、差し替えを行います。貴重なご意見ありがとうございました。

対象商品 : 39479097
2016-08-02
用途: ユンボエンジンのオーバーホール
西川 商会サービス業

やっぱりこれが無いと駄目です。 注文してから到着するまでが早いので助かりました。

対象商品 : 39479106
2014-08-08
用途: 4トン系エンジンピストン挿入用

ピストン径の調整もやりやすいが、もう少し高さがあったほうがもっといいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする