WR1280 インサートリング PISCO(ピスコ) 39481802

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インサートリング

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(10個)注文コード39481802品番WR1280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥400

エアチューブの寸法変化を内面から防ぐため、極端に柔らかいエアチューブでもワンタッチ継手に使用可能です。ワンタッチ継手に接続したエアチューブに水を流す場合は、必ずご使用ください。

トラスコ品番378-3669適合チューブ外径(Φmm)12適合チューブ内径(Φmm)8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39481802WR128035314587WR1280WR1280 インサートリング PISCO(ピスコ) 35314587インサートリングPISCO(ピスコ)1個
32
税込35
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09149612
2008-04-28
用途: 水冷PC用の配管パーツ

ニッタムアー製のインサートリングが存在しないので代用として使用
漏水の心配が格段に減るので安心してPC内にプラグインフィッティングを用いることができるようになりました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする