PJNU6 スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 39481906

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)6材質(金属):ステンレス(SUS304)トラスコ品番378-1780注文コード39481906品番PJNU6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,830

本体材質にクリーン環境に適したPPを採用しました。
禁油仕様により幅広い分野のニーズに対応します。
金属材質にはSUS304そ採用し、シール材質にはEPDMを採用してます。

使用流体空気/水/その他適合チューブ外径(Φmm)6使用圧力範囲(MPa)0~0.9最高使用圧力(MPa)1形状ユニオンストレートトラスコ品番378-1780材質(金属):ステンレス(SUS304)質量(g)-使用温度範囲(℃)0~80材質(樹脂部)ポリプロピレン(PP)材質(ゴム)EPDM使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
注意
※使用流体が水・その他薬品の時は次の条件を必ず守ってください。
1.水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
2.水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
3.薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。

商品説明動画

スピードコントローラとスロットルバルブの違い
この動画は、2が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39481906PJNU617649652PJNMU6PJNU6 スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 17649652スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切替弁の特長と仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/180/
2022-07-01

エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする