※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
SUS ホースジョイント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
39484952
品番
HS-7209
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ホース用継手。
種類
ホース継手
形状
ニップル
使用流体
水、空気、油
材質
ステンレス(SUS304)
接続口径D(inch)
R1/4
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
3.45[35]
使用温度(℃)
-50~150
寸法D(Φmm)
9
高さ(mm)
57
トラスコ品番
382-4098
質量(g)
39
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39484952
HS-7209
34940552
HS-7209
SUS304 ホースジョイント
アソー
1個
¥
2,198
税込
¥2,418
注文コードが変更になりました