CAL22PM3 クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ) NAC(長堀工業) 39487061

クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
接続部のサイズRc1/4
トラスコ品番364-2607
内容量1個注文コード39487061品番CAL22PM3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグトラスコ品番364-2607種別片バルブ用プラグ接続部のサイズRc1/4質量(g)26使用温度範囲(℃)-20~80
注意
※流体はソケット側からプラグ側に流すようにして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする