CAL24SM クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット) NAC(長堀工業) 39487411

クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径R1/2
内容量1個注文コード39487411品番CAL24SM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・油他ねじ径R1/2最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケットトラスコ品番364-3115種別片路開閉型接続部のサイズRc1/2質量(g)126使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ寸法D(Φmm)26.5
注意
※流体はソケット側からプラグ側に流すようにして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39487375
2020-08-16
用途: ミニコンプレッサー空圧部品
建設業・工事業

空圧工具の交換部品として活用しています。品番の異なる部品と比較試用中です。

対象商品 : 39487375
2020-04-09
用途: 修理

取付ネジ部だけの単品の取扱いがあっても良いのでは・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする