NAC(長堀工業)
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
接続部のサイズ
Rc1/4
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
トラスコ品番
364-2704
364-2704
364-2925
364-3123
364-3301
364-3484
364-3662
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39487551
品番
CAL22SM2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
工場内のエアー配管や空気工具用。
使用流体
空気・水他
最高使用圧力(MPa)
1.0
最高衝撃圧力(MPa)
1.5
取り付け形状
メネジ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
トラスコ品番
364-2704
種別
片路開閉型
接続部のサイズ
Rc1/4
質量(g)
110
使用温度範囲(℃)
-20~80
バルブ形式
片バルブ
注意
※流体はソケット側からプラグ側に流すようにして下さい。