※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
接続部のサイズ
R1
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
R1
トラスコ品番
364-3522
364-2542
364-2763
364-2976
364-3166
364-3344
364-3522
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39487646
品番
CAL48PF3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
用途
工場内のエアー配管や空気工具用。
使用流体
空気・水他
最高使用圧力(MPa)
1.5
最高衝撃圧力(MPa)
2.0
取り付け形状
おねじ取付用
ソケットorプラグ
プラグ
トラスコ品番
364-3522
種別
片バルブ用プラグ
接続部のサイズ
R1
使用温度範囲(℃)
-20~80
注意
※流体はソケット側からプラグ側に流すようにして下さい。