※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
接続部のサイズ
Rc3/4
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
トラスコ品番
364-3492
364-2933
364-3131
364-3310
364-3492
364-3671
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39487752
品番
CAL46SM3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
用途
工場内のエアー配管や空気工具用。
使用流体
空気・水他
最高使用圧力(MPa)
1.5
最高衝撃圧力(MPa)
2.0
取り付け形状
メネジ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
トラスコ品番
364-3492
種別
片路開閉型
接続部のサイズ
Rc3/4
使用温度範囲(℃)
-20~80
バルブ形式
片バルブ
注意
※流体はソケット側からプラグ側に流すようにして下さい。