曜日別特売
CAL48PF クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業) 39487822

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ)

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
接続部のサイズR1
トラスコ品番364-3506
内容量1個注文コード39487822品番CAL48PF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
用途工場内のエアー配管や空気工具用。材質(本体)鋼鉄使用流体空気・油他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグトラスコ品番364-3506種別片バルブ用プラグ接続部のサイズR1質量(g)191使用温度範囲(℃)-20~80
注意
※流体はソケット側からプラグ側に流すようにして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39487122
2025-09-15
用途: ソーダストリーム…
その他業種

直結ホースを加工のため購入しましたが、まさかのサイズ間違い
ソーダストリーム8ミリでした

対象商品 : 39487786
2021-03-28
用途: コンプレッサー配管
農・林・水産業

この口径の物はホムセンなどには置いて無いので助かります。

対象商品 : 39487122
2019-01-14
用途: 塗装作業に
その他業種

スプレーガンに接続。
安くて心配だったが問題なく使えた。

対象商品 : 39487122
2013-07-03
用途: 炭酸ガスホースの接続

規格通りで特に問題はありません。安いのは良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする