※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
クイックカップリングAL型(おねじ取付用ソケット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
接続部のサイズ
R1
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
R1
トラスコ品番
364-3590
364-2631
364-2852
364-3051
364-3239
364-3417
364-3590
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39487831
品番
CAL48SF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
用途
工場内のエアー配管や空気工具用。
使用流体
空気・油他
最高使用圧力(MPa)
1.5
最高衝撃圧力(MPa)
2.0
取り付け形状
おねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
トラスコ品番
364-3590
種別
片路開閉型
接続部のサイズ
R1
使用温度範囲(℃)
-20~80
バルブ形式
片バルブ
注意
※流体はソケット側からプラグ側に流すようにして下さい。