CSP10P3 クイックカップリング S・P型プラグ NAC(長堀工業) 39488303

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックカップリング S・P型プラグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
最高使用圧力(MPa)3.0
最高衝撃圧力(MPa)4.5
接続部のサイズR1 1/4
内容量1個注文コード39488303品番CSP10P3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。

使用流体空気・水・作動油他最高使用圧力(MPa)3.0最高衝撃圧力(MPa)4.5ソケットorプラグプラグトラスコ品番364-4103接続部のサイズR1 1/4種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする